Ledvance - LED driver med konstantspenning og DALI dimmegrensesnitt, DALI SUPERIOR -45/220-240/24 - 4058075421820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangsstrøm fra/til - 1880...1880 mA
Utgangseffekt fra/til - 45...45 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Driver Performance
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075421820
Elnummer
6600958
Leverandørens varenummer
4058075421820
Typebeskrivelse
6600958
Modell / utførelse:
Dynamisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Utgangsstrøm fra/til:
1880...1880 mA
Utgangseffekt fra/til:
45...45 W
For utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Uten dimmefunksjon:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Lengde:
229 mm
Bredde:
47 mm
Høyde:
32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei