Ledvance - LED Driver Phase-Cut Performance 35W, IP20 Dimbar 50000 T. - 4058075239876

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075239876

Elnummer

6603421

Leverandørens varenummer

4058075239876

Typebeskrivelse

DR PC-PFM -35/220-240/700

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

150 mm

Bredde:

43 mm

Høyde:

30 mm

Bluetooth:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED driver med konstantstrøm og dimmegrensesnitt med fasekutt. Tilgjengelig i 13, 18, 25 og 35 W. Uavhengig installasjon med kabelklemmesett, som er tilgjengelig som tilbehør. Kan dimmes fra 10 til 100 %. Levetid: opptil 50 000 t (ved maks tc-temperatur). Beskyttelsestype: IP20. Dedikert, konstant strømeffekt. Lav rippelstrøm < 5 %. Matespenning: 220…240 V. Driftsfrekvens: 50/60 Hz. Drift med mindre enn 60 V: Ekstra lav sikkerhetspenning. Reversibel beskyttelse mot overoppheting, overbelastning, kortslutning og åpen krets. Gjør det mulig å installere sammen med vanlige dimmere for fasesnitt og faseavsnitt. 5 års garanti. Slank design for smale installasjoner. Høy effektivitet og pålitelighet. Anbefalte bruksområder er LED armatur og LED moduler, kan brukes for armaturer med beskyttelsesklasse I og II. For innendørs SELV-installasjoner. Kontorer, shoppingsentre, sykehus, restauranter, hoteller. Tilgjengelig ekstrautstyr: Kabelklemmesett for riktig avlastning.