Ledvance - LED DRIVER VALUE -120/220-240/24 IP20 35000 h (L70/B50@25°) - 4058075835894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Driver Value
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075835894
Elnummer
6603428
Leverandørens varenummer
4058075835894
Typebeskrivelse
6603428
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
253 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
31 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
230V/24V DC ikke dimbare LED drivere egnet for 24V LED striper. Tilgjengelig i 30, 60, 120 og 150 W med integrerte strekkavlastere på begge sider.
Levetid: opptil 35 000 t (ved Tc-Max).
Beskyttelsesgrad: IP20.
Primærspenning 220-240V
Driftsfrekvens: 50/60 Hz.
Sekundærspenning 24V DC
Automatisk Ut/Inn kobling ved overoppheting, overbelastning, kortslutning og åpen krets.
Produktfordeler:
- Passer perfekt sammen med 24 V fleksible LED striper.
- Ingen minste belastning
- 3 års garanti.
- Rask og enkel montering.
- God effektivitet og pålitelighet