Ledvance - LED DRIVER VALUE -150/220-240/24 IP20 35000 h (L70/B50@25°) - 4058075835917

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075835917

Elnummer

6603429

Leverandørens varenummer

4058075835917

Typebeskrivelse

6603429

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

253 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

31 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE® LED DRIVER VALUE.
230V/24V DC ikke dimbare LED drivere egnet for 24V LED striper. Tilgjengelig i 30, 60, 120 og 150 W med integrerte strekkavlastere på begge sider.

Levetid: opptil 35 000 t (ved Tc-Max).
Beskyttelsesgrad: IP20.
Primærspenning 220-240V
Driftsfrekvens: 50/60 Hz.
Sekundærspenning 24V DC
Automatisk Ut/Inn kobling ved overoppheting, overbelastning, kortslutning og åpen krets.

Produktfordeler:
- Passer perfekt sammen med 24 V fleksible LED striper.
- Ingen minste belastning
- 3 års garanti.
- Rask og enkel montering.
- God effektivitet og pålitelighet