Ledvance - LED DULUX D EM AC 26 9,5W 830 G24D VERTIKAL KOMPAKTLYSRØR - 4058075821897
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 9,5...9,5 W
Lysstrøm - 1080...1080 lm
Lysutbytte lampe - 113 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.67 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075821897
Elnummer
3750480
Leverandørens varenummer
4058075821897
Typebeskrivelse
3750480
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
9,5...9,5 W
Lysstrøm:
1080...1080 lm
Lysutbytte lampe:
113 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
G24d
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
48...48 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1080 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
37,7 mm
Lengde:
125,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Teknisk info:
Ikke dimbar, 1080 lm, Matt, 9.5 Watt tilsvarende 26 Watt tradisjonell, 3000 Kelvin, G24d sokkel, 30 000 timer, Value Class
Anbefalte bruksområder er bl.a generell belysning med temperaturområder fra -20 til + 45°C, supermarkeder, kjøpesenter, gang og korridorer, hotell og restauranter og lignende.


