Ledvance - LED FLAT Lamp 26 3,5W 840 E14 3 STEP DIM - 4099854356865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854356865
Elnummer
3755235
Leverandørens varenummer
4099854356865
Typebeskrivelse
LED LAMP
OSRAM LED STAR FLAT er en ultrakompakt designlampe uten lyspæreformet diffusor. Lyskildens form passer spesielt godt til armaturer der det er ønskelig å ikke ha en synlig lyskilde i armaturet for å fremheve armaturets design. Det spesielle designen gir komfortabel lysfordeling perfekt for dekorative installasjoner.
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Tilgjengelig både i No-Dim og 3 Step-Dim versjoner
- E27 sokkel
- To ringer er inkludert i forpakkningen som gir mulighet til å tilpasse seg armaturet. Ringene kommer i sort og hvit.
- 3-trinns dimmeversjonen gir enkel dimbarhet gjennom en veggbryter
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
Teknisk info:
Ikke Dimbar, 270lm, 100°, 3.5W tilsvarende 26W, 4000K, ≤6 sdcm E14 sokkel, 25 000T (L70/B50)220-240V
Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner og generell belysning.
Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Tilgjengelig både i No-Dim og 3 Step-Dim versjoner
- E27 sokkel
- To ringer er inkludert i forpakkningen som gir mulighet til å tilpasse seg armaturet. Ringene kommer i sort og hvit.
- 3-trinns dimmeversjonen gir enkel dimbarhet gjennom en veggbryter
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
Teknisk info:
Ikke Dimbar, 270lm, 100°, 3.5W tilsvarende 26W, 4000K, ≤6 sdcm E14 sokkel, 25 000T (L70/B50)220-240V
Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner og generell belysning.
Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.


