Ledvance - LED FLAT Lamp 26 3,5W 840 E27 3 STEP DIM - 4058075840058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075840058
Elnummer
3773665
Leverandørens varenummer
4058075840058
Typebeskrivelse
LED STAR FLAT 26 3.5W 840 Frosted E27 3 Step DIM
OSRAM LED STAR FLAT er en ultrakompakt designlampe uten lyspæreformet diffusor. Lyskildens form passer spesielt godt til armaturer der det er ønskelig å ikke ha en synlig lyskilde i armaturet for å fremheve armaturets design. Det spesielle designen gir komfortabel lysfordeling perfekt for dekorative installasjoner.
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Tilgjengelig både i No-Dim og 3 Step-Dim versjoner
- E27 sokkel
- To ringer er inkludert i forpakkningen som gir mulighet til å tilpasse seg armaturet. Ringene kommer i sort og hvit.
- 3-trinns dimmeversjonen gir enkel dimbarhet gjennom en veggbryter
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
Teknisk info:
270 lm, Matt, 3,5 Watt tilsvarende tradisjonell 26 W, 4000 K, E27 sokkel, 25 000 Timer levetid,
Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner og generell belysning.
Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Tilgjengelig både i No-Dim og 3 Step-Dim versjoner
- E27 sokkel
- To ringer er inkludert i forpakkningen som gir mulighet til å tilpasse seg armaturet. Ringene kommer i sort og hvit.
- 3-trinns dimmeversjonen gir enkel dimbarhet gjennom en veggbryter
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
Teknisk info:
270 lm, Matt, 3,5 Watt tilsvarende tradisjonell 26 W, 4000 K, E27 sokkel, 25 000 Timer levetid,
Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner og generell belysning.
Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)


