Ledvance - LED KRONE CLP 4W 827 MATT B22D - 4099854069109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 117 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.62 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854069109
Elnummer
3763281
Leverandørens varenummer
4099854069109
Typebeskrivelse
CLAS P 40 P 4W 827 FIL FR B22D
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
117 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
B22d
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
32...32 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
45 mm
Lengde:
76 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja