Ledvance - LED KRONE CLP DIM 2,8W 827 MATT E27 - 4099854067631
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 2,8...2,8 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 89 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.92 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854067631
Elnummer
3763271
Leverandørens varenummer
4099854067631
Typebeskrivelse
CLAS P 25 DIM P 2.8W 827 FIL FR E27
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
2,8...2,8 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
89 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
13...13 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
250 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
45 mm
Lengde:
77 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


