Ledvance - LED Line 118 R7s 2452 lm, 18,5W, 2700 K, Ra≥80, vinkel 300 ° IP20 Dimbar Klar 25000 T. - 4099854048678

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Line 118 R7s 2452 lm, 18,5W, 2700 K, Ra≥80, vinkel 300 ° IP20  Dimbar  Klar 25000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 18,2...18,2 W

  • Lysstrøm - 2452...2452 lm

  • Lysutbytte lampe - 134 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.52 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854048678

Elnummer

3768006

Leverandørens varenummer

4099854048678

Typebeskrivelse

LINE R7S 150 DIM P 18.5W 827 R7s

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

18,2...18,2 W

Lysstrøm:

2452...2452 lm

Lysutbytte lampe:

134 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

R7s

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

75...75 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2452 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Flerfarget

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

28 mm

Lengde:

118 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

19 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE Performance Class LINE R7s spesial LED lyskilde. Dimmbar LED alternativ til konvensjonelle lamper med R7s sokkel (se gjerne www.ledvance.no/dim for kompabilitetsliste) God lyskvalitet og fargegjengivelse med konstant fargerenhet. Passer i de fleste R7s-armaturer takket være assymetrisk plassert sokkel. God heldekkende lysemisjon. Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseprodukt). Fem års garanti.

Anbefalte bruksområder er generell belysning innenfor omgivelsestemperaturer fra -20…+40 °C. Velvære, og hjemmebruk Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.