Ledvance - LED Line 78 R7s 1521 lm, 12W, 2700 K, Ra≥80, vinkel 300 ° IP20 Dimbar Klar 25000 T. - 4099854064876
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lysstrøm - 1521...1521 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - R7s
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.52 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854064876
Elnummer
3768003
Leverandørens varenummer
4099854064876
Typebeskrivelse
LINE R7S 100 DIM P 12 W 827 R7s
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Lysstrøm:
1521...1521 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
R7s
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
51...51 mA
Virkningsgrad:
0,5
Lampeeffekt:
12...12 W
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1521 lm
Lysutbytte lampe:
126 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Flerfarget
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Diameter:
28 mm
Lengde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
12 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Anbefalte bruksområder er generell belysning innenfor omgivelsestemperaturer fra -20…+40 °C. Velvære, og hjemmebruk Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.