Ledvance - LED LYSPÆRE ballon 15 220lm, E27, 4,5W, 1600K, RA>80, Pink, DIM, IP20, Levetid L70 15000, 320° - 4058075761896
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 220...220 lm
Lysutbytte lampe - 48 lm/W
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.41 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075761896
Elnummer
3760274
Leverandørens varenummer
4058075761896
Typebeskrivelse
3760274
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
220...220 lm
Lysutbytte lampe:
48 lm/W
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1600...1600 K
Nominell strøm:
27...27 mA
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
220 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Strålevinkel:
320...320 °
Diameter:
170 mm
Lengde:
270 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja


