Ledvance - LED LYSPÆRE PIN G9 40 4W/827 470 lumen KLAR KLIKK-DIM - 4058075432277

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED LYSPÆRE PIN G9 40 4W/827 470 lumen KLAR KLIKK-DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 117 lm/W

  • Lampeform - Kapsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.5 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075432277

Elnummer

3766297

Leverandørens varenummer

4058075432277

Typebeskrivelse

3766297

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

117 lm/W

Lampeform:

Kapsel

Sokkel:

G9

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

34...34 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

18 mm

Lengde:

59 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

170 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

Ja

Med fjernkontroll:

Ja

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-Pære med små dimmensjoner og 3 step Click-Dim løsning. Pæren kan dimmes til tre ulike lysnivåer ved hjelp av å klikke på lysbryter. En enkel og rimelig løsning der det ikke er tilkoblet vanlig dimmer. Veldig lavt energiforbruk og lang levetid på opp til 25 000 timer. Godt egnet for dekorative og fritt brennende applikasjoner. Anbefalte bruksområder er belysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter, kontorer o.l der dimmer ikke er tilgjengelig. Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer. Uten kvikksølv. Spesifikasjoner for EL.nr; 3766297; 470 lumen, 2700 Kelvin, 4.00 W tilsvarende 40 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80 utstrålingsvinkel 320°, Klart glass, ikke dimbar, levetid: 25000 timer,G9sokkel, energiklasseA++