Ledvance - LED Lyspære 1906 E27 410 lm, 2400 K, Ra≥80, vinkel 300 ° IP20 ikke dim Klar 15000 T. - 4099854091179

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Lyspære 1906 E27 410 lm, 2400 K, Ra≥80, vinkel 300 ° IP20  ikke dim  Klar 15000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 410...410 lm

  • Lysutbytte lampe - 102 lm/W

  • Lampeform - Kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.99 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4099854091179

Elnummer

3760290

Leverandørens varenummer

4099854091179

Typebeskrivelse

Vintage 1906 GLOBE 35 4 W/2400 K E27

Merkespenning fra/til:

220...220 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

410...410 lm

Lysutbytte lampe:

102 lm/W

Lampeform:

Kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2400...2400 K

Nominell strøm:

32...32 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

410 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Gull

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Diameter:

124 mm

Lengde:

168 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,12

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE Vintage 1906 Filament er en serie dekorative LED-pærer som hyller det industrielle design uttrykket fra 1900-tallet. LED pærer som imiterer gammeldags glødetråd i en serie ulike pæreformer, størrelser og farger. Spredningsvikler opp til 360° og opp til 15 000 timers levetid. Tilgjengelig i både dimbare og ikke dimbare versjoner(for dimbare lyskilder; se gjerne vår kompabilitetsliste for dimmere på www.Ledvance.no). Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner, miljøbelysning i hjem og offentlig. For utedørsbruk må det kun brukes egnede armaturer.