Ledvance - LED Lyspære 1906 E27 470 lm, 2200 K, Ra≥80, vinkel 320 ° IP20 Dimbar Klar 15000 T. - 4099854091803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2200...2200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.31 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854091803
Elnummer
3760280
Leverandørens varenummer
4099854091803
Typebeskrivelse
Vintage 1906 Tubular 40 4.8 W/2200 K E27
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Lysstrøm:
470...470 lm
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,5
Lampeeffekt:
4,8...4,8 W
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Lysutbytte lampe:
97 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Gull
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Diameter:
32 mm
Lengde:
165 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja