Ledvance - LED LYSPÆRE SMART+ Wifi CLA 60 806lm, 6W, E27, 2700K, RA>80, DIM, IP20, Levetid L70 15000, 300° - 4058075528239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lysstrøm - 806...806 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.62 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075528239
Elnummer
3760276
Leverandørens varenummer
4058075528239
Typebeskrivelse
3760276
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Lysstrøm:
806...806 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
50...50 mA
Lampeeffekt:
6...6 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
806 lm
Lysutbytte lampe:
134 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja