Ledvance - LED LYSPÆRE SMART+Wifi CLA 60 Tunable White, 806lm, 6W, RA>80, 2700-6500K, FR E27, 320° - 4058075619036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 134 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075619036
Elnummer
3760279
Leverandørens varenummer
4058075619036
Typebeskrivelse
3760279
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
134 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...6500 K
Nominell strøm:
36...36 mA
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
806 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja