Ledvance - LED LYSPÆRE SMART+Wifi Edison 60 806lm, 6W, E27, 2700K, RA>80, DIM, IP20, Levetid L70 15000, 300° - 4058075528277

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED LYSPÆRE SMART+Wifi Edison 60 806lm, 6W, E27, 2700K, RA>80, DIM, IP20, Levetid L70 15000, 300°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 134 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.67 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075528277

Elnummer

3760277

Leverandørens varenummer

4058075528277

Typebeskrivelse

3760277

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

134 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

50...50 mA

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

64 mm

Lengde:

143 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE® Smart+ LED Lyskilde med WiFi-teknologi. Du kan nå velge hvordan du vil styre lyset. Våre Smart+ Wifi produkter kan styres med LEDVANCE SMART+ app, via Google Assistant, Amazon Alexa eller vår Smart+ Wifi fjernkontroll. Våre produkter gir muligheten til å velge mellom å justere fargetemperatur fra 2700 til 6500 Kelvin. Eller velg vår RGB-fargepærer med fullt fargespekter. I LEDVANCE SMART+ appen kan du også sette opp tidsstyring, ulike lysgrupper og legge til brukere så flere kan styre lyset du gir dem tilgang til. Vi har også dekorpærer i Globe design, Edison design, ulike fargede stemnings glass, 1906 design eller reflektor pærer. Vår smart portofølje kan også tilby Plugg med av/på løsning både til lysstyring og andre husholdningsapparater. Nettverksprotokoll: WiFi. Produktfordeler: Trådløs kontroll via app. Enkel å montere og bruke. Inneholder ikke kvikksølv og har lang levetid. Bruksområder: Generell belysning. Interiør. Profesjonell (hoteller, barer, butikker og lignende). Utendørs bruk bare i egnede armaturer.Spesifikasjon for ELnr; 3760277; 806 lumen, 2700 K, 6 Watt, ≤6 sdcm, 220…240V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 300°, Klar, dimbar, E27 sokkel, IP20, energiklasse E