Ny til lager!

Ledvance - LED LYSRØR T8 EM 15 810lm 830 438mm S - 4099854432446

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4099854432446

Elnummer

3771100

Leverandørens varenummer

4099854432446

Typebeskrivelse

3771100

Høyytelses LED-rør for elektromagnetisk kontrollutstyr (CCG) eller AC. Energibesparelser på opptil 71 % (sammenlignet med tradisjonelle T8-lysrør). Rask, enkel og sikker utskifting med eller uten omkabling. Svært allsidig takket være valgbare kraft-/lumentrinn (gjelder 1200 mm, 1500 mm). LED-rør av glass med splintbeskyttelse f.eks. for bruk i næringsmiddelindustrien. Øyeblikkelig lys, derfor ideelt egnet i kombinasjon med sensorteknologi. Også egnet for drift ved lave temperaturer.

T8 EM finnes i tre serier:
- SUPERIOR: Beste serie med lav flimmer, splintfri folie, opp til 185 lm/W, 100.000 timer levetid og 5 års garanti. Enkelte typer er også tilgjengelig med Ra >90.
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 160 lm/W, 75.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 50.000 timer levetid og 3 års garanti.

Produktegenskaper
- LED-erstatning for klassiske T8-lysrør med G13-sokkel for bruk i CCG-armaturer eller på vekselstrøm.
- Multi Lumen-funksjon på flere versjoner: 2 krafttrinn kan velges (1200 mm, 1500 mm)
- LED-rør av glass med splintbeskyttelse.
- ENEC 10 VDE-merke.
- Enkel- og tandemdrift på konvensjonelt forkoblingsutstyr (≤ 0,9 m versjoner)
- Ekstremt lang levetid: opptil 100 000 timer(L70/B50).
- Kvikksølvfri og RoHS-kompatibel
- Lavt flimmer i henhold til EU 2019-2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)

Bruksområder
- Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C
-Belysning av produksjonsområder
- Trafikksoner og korridorer
- Supermarkeder og varehus
- Industriutstyr / tilbehør
- Egnet for drift med lavtaps- og konvensjonelle kontrollgir

Teknisk info for dette produktet:
5,1W, G13, 190°, 810lm, Levetid (L70/B50) 100 000T, 158lm/W, ≤5sdcm, 3000K, 220-240V

Sikkerhetsråd:
- Ikke egnet for drift med elektronisk forkoblingsutstyr.
- Drift i utendørs bruk i egnede fuktsikre armaturer mulig i henhold til datablad og monteringsanvisning.
- Ikke egnet for nødbelysning.
- Koble fra strømnettet før installasjon.

Supplier contact address: www.ledvance.com/contact