Ledvance - LED LYSRØR T8 EM EE 36 10W 840 G13 SUPERIOR - 4099854223310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 10...10 W
Lysstrøm - 2100...2100 lm
Lysutbytte lampe - 210 lm/W
Sokkel - G13
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854223310
Elnummer
3750462
Leverandørens varenummer
4099854223310
Typebeskrivelse
3750462
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
10...10 W
Lysstrøm:
2100...2100 lm
Lysutbytte lampe:
210 lm/W
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
47...47 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2100 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
26,7 mm
Lengde:
1212 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
A
Med lampebetegnelse:
T8
Klirrfaktor (THD):
22 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
100000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Rørene finnes i 4000K i lengde 1,2 og 1,5 M med en effektivitet på opp til 210 lm/W. Levetid opptil 100.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Energisparing på opptil 72 % (sammenlignet med T8-lysrør). Også egnet for drift ved lave temperaturer.
Teknisk info:
Ikke dimbar, 2100 lm, Matt, 10 Watt tilsvarende 36 Watt tradisjonell, 4000 Kelvin, G13 sokkel, 100 000 timer (L70B50), Superior Class
Anbefalt for belysning av produksjonsområder. Trafikksoner og korridorer. Supermarkeder og varemagasiner. Industri.
Ved å fjerne elektromagnetisk forkoblingsutstyr og koble røret direkte mot nettspenning, sikrer du en ekstra stabil installation (armatur må merkes ved ombygging)


