Ledvance - LED LYSRØR T8 EM OU HT 58 22,1W 840 G13 SUPERIOR - 4099854258596
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 22,1...22,1 W
Lysstrøm - 4100...4100 lm
Lysutbytte lampe - 185 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.29 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854258596
Elnummer
3750465
Leverandørens varenummer
4099854258596
Typebeskrivelse
3750465
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
22,1...22,1 W
Lysstrøm:
4100...4100 lm
Lysutbytte lampe:
185 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
105...105 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
4100 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
120...120 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
28 mm
Lengde:
1514 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
B
Med lampebetegnelse:
T8
Klirrfaktor (THD):
12 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
75000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Rørene finnes i 4000K i lengde 1,2 og 1,5 M med en effektivitet på opp til 185 lm/W. Levetid opptil 75 000 timer ved 25°C og opp til 17 500 i 80°C (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Energisparing på opptil 62 % (sammenlignet med T8-lysrør). Også egnet for drift ved lave temperaturer.
Teknisk info:
Ikke dimbar, 4100 lm, Matt, 22,1 Watt tilsvarende 58 Watt tradisjonell, 4000 Kelvin, G13 sokkel, 75 000 timer (25°C L70/B50), Superior ClassAnbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+80 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, supermarkeder, og Industri.
Ved å fjerne elektromagnetisk forkoblingsutstyr og koble røret direkte mot nettspenning, sikrer du en ekstra stabil installation (armatur må merkes ved ombygging)


