Ledvance - LED LYSRØR T8 PFM 0,6M 840 HF ELEKTR. BALLAST - 4099854026072

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 25...25 V

  • Lampeeffekt - 7,5...7,5 W

  • Lysstrøm - 1100...1100 lm

  • Lysutbytte lampe - 146 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.88 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854026072

Elnummer

3763247

Leverandørens varenummer

4099854026072

Typebeskrivelse

LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 840

Merkespenning fra/til:

25...25 V

Lampeeffekt:

7,5...7,5 W

Lysstrøm:

1100...1100 lm

Lysutbytte lampe:

146 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

330...330 mA

Virkningsgrad:

0,8

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1100 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Diameter:

27,8 mm

Lengde:

603 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

75000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE LEDTUBE T8 HF Performance Class (ECG). LED lysrør for elektronisk forkoblingsutstyr (HF/ECG), se kompatibilitetsliste på www.Ledvance.no. En LED erstatning for klassisk T8 lysrør med G13 sokkel for bruk i ECG armaturer. Lav flimring og full effekt ved tenning. Laget av glass uten fare for bøyning med splinter beskyttelse for applikasjoner innen matindustrien med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri

Rørene finnes i 3000K, 4000K, og 6500K med en effektivitet på opp til 161 lm/W. Levetid opptil 75.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Energisparing på opptil 66 % (sammenlignet med T8-lysrør). Også egnet for drift ved lave temperaturer.

T8 HF finnes i to serier:
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 161 lm/W, 75.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 50.000 timer levetid og 3 års garanti.

Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri. Spesifikasjon for Elnr 3763247; ≤5 sdcm, temperaturområde -20…+45, 1100 lumen, lumen, 4000 kelvin, 7,5 watt tilsvarende tradisjonelt 18 watt, 25…40 V, Ra ≥80, spredningsvinkel 190 °, ikke dimbar, levetid (L70B50) 75000 timer, G13 sokkel, IP20