Ledvance - LED LYSRØR T8 PFM OU 1,2M 840 HF ELEKTR. BALLAST - 4099854026133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 43...43 V
Lampeeffekt - 15...15 W
Lysstrøm - 2400...2400 lm
Lysutbytte lampe - 160 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.28 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854026133
Elnummer
3763244
Leverandørens varenummer
4099854026133
Typebeskrivelse
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1200 mm
Merkespenning:
43...43 V
Lampeeffekt:
15...15 W
Lysstrøm:
2400...2400 lm
Lysutbytte lampe:
160 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
350...350 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2400 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
27,8 mm
Lengde:
1211 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
75000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Rørene findes i både 4000K og 6500K med en effektivitet på opp til 161 lm/W. Levetid opptil 75.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Energisparing på opptil 60 % (sammenlignet med T8-lysrør). Også egnet for drift ved lave temperaturer.
T8 HF finnes i to serier:
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 161 lm/W, 75.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 50.000 timer levetid og 3 års garanti.
Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri. Spesifikasjon for Elnr 3763244; ≤5 sdcm, temperaturområde -20…+45, 2400 lumen, lumen, 4000 kelvin, 15 watt tilsvarende tradisjonelt 36 watt, 43…70 V, Ra ≥80, spredningsvinkel 190 °, ikke dimbar, levetid (L70B50) 75000 timer, G13 sokkel, IP20


