Ledvance - LED LYSRØR T9 VAL EM 22 G10Q - 4099854042485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 11...11 W
Lysstrøm - 1320...1320 lm
Lysutbytte lampe - 120 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.64 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854042485
Elnummer
3750233
Leverandørens varenummer
4099854042485
Typebeskrivelse
LED TUBE T9 C 22 EM V 11W 865 G10Q
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
11...11 W
Lysstrøm:
1320...1320 lm
Lysutbytte lampe:
120 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
G10q
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell strøm:
51...51 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1320 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
110...110 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
312 mm
Lengde:
212 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Alle rør findes i både 3000K, 4000K og 6500K med en effektivitet på op til 121lm/W. Fargegjengivelse på Ra>80 i hele rørenes levetid på opp til 30.000 timer (L70B50). Garantien er på 3 år.


