Ledvance - LED LYSRØR T5 HF HO39 2800lm 840 P 849mm - 4099854497711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854497711
Elnummer
3771120
Leverandørens varenummer
4099854497711
Typebeskrivelse
3771120
LEDVANCE LEDTUBE T5 HF Performance Class (ECG). LED lysrør for elektronisk forkoblingsutstyr (HF/ECG), se kompatibilitetsliste på www.Ledvance.no. En LED erstatning for klassisk T5 lysrør med G5 sokkel for bruk i ECG armaturer. Lav flimring og full effekt ved tenning. Laget av glass uten fare for bøyning med splinter beskyttelse for applikasjoner innen matindustrien med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
Rørene finnes i 3000K, 4000K, og 6500K med en effektivitet på opp til 155 lm/W. Levetid opptil 60.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Også egnet for drift ved lave temperaturer.
T5 HF finnes i to serier:
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 156 lm/W, 60.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 30.000 timer levetid og 3 års garanti.
Produktfordeler
- Ingen bøyning grunnet glassrør.
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
- Høy intensitet av lumen for sofistikerte lyssettinger.
- Også egnet for drift ved lave temperaturer.
Produktfunksjoner
- Erstatning for eksisterende T5 lysrør med HF forkobling.
- Lysrør laget av glass med splinter beskyttelse for applikasjoner innen matindustrien.
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 sdcm.
- Levetid: opptil 60 000 timer.
- Lav flimring i henhold til EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1).
- Beskyttelsestype: IP20.
- Kompatibel med mange vanlige elektroniske kontrollhjul (se også compatibility list).
Teknisk info:
18W, G5, 190°, 2800lm, Levetid (L70/B50) 60 000T, 155lm/W, ≤5sdcm, 4000K, 50-90V
Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri.
Når den brukes til å erstatte et T5-lysrør, avhenger den totale energieffektiviteten og lysdistribusjonen av utformingen på belysningssystemet.
Sikkerhetsråd
- Kan brukes utendørs i egnede Damp-Proof armaturer i henhold ti l datablad og monteringsanvisning.
- Driftstemperaturområdet til LED lysrøret er begrenset. Ved tvil om egnetheten til applikasjonen, mål Tc temperatur på produktet før installasjon.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Lyskilden er ikke egnet for nøddrift.
Referanser / Linker
For aktuell informasjon se www.ledvance.no/ledlysror
Supplier contact address: www.ledvance.com/contact
Rørene finnes i 3000K, 4000K, og 6500K med en effektivitet på opp til 155 lm/W. Levetid opptil 60.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Også egnet for drift ved lave temperaturer.
T5 HF finnes i to serier:
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 156 lm/W, 60.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 30.000 timer levetid og 3 års garanti.
Produktfordeler
- Ingen bøyning grunnet glassrør.
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
- Høy intensitet av lumen for sofistikerte lyssettinger.
- Også egnet for drift ved lave temperaturer.
Produktfunksjoner
- Erstatning for eksisterende T5 lysrør med HF forkobling.
- Lysrør laget av glass med splinter beskyttelse for applikasjoner innen matindustrien.
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 sdcm.
- Levetid: opptil 60 000 timer.
- Lav flimring i henhold til EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1).
- Beskyttelsestype: IP20.
- Kompatibel med mange vanlige elektroniske kontrollhjul (se også compatibility list).
Teknisk info:
18W, G5, 190°, 2800lm, Levetid (L70/B50) 60 000T, 155lm/W, ≤5sdcm, 4000K, 50-90V
Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri.
Når den brukes til å erstatte et T5-lysrør, avhenger den totale energieffektiviteten og lysdistribusjonen av utformingen på belysningssystemet.
Sikkerhetsråd
- Kan brukes utendørs i egnede Damp-Proof armaturer i henhold ti l datablad og monteringsanvisning.
- Driftstemperaturområdet til LED lysrøret er begrenset. Ved tvil om egnetheten til applikasjonen, mål Tc temperatur på produktet før installasjon.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Lyskilden er ikke egnet for nøddrift.
Referanser / Linker
For aktuell informasjon se www.ledvance.no/ledlysror
Supplier contact address: www.ledvance.com/contact