Ledvance - LED LYSRØR T5 PFM HF HO 49 1449MM 865 ELEKTR. BALLAST - 4099854029158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50...50 V
Lampeeffekt - 26...26 W
Lysstrøm - 4000...4000 lm
Lysutbytte lampe - 153 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.19 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854029158
Elnummer
3768059
Leverandørens varenummer
4099854029158
Typebeskrivelse
LED TUBE T5 HF HO49 P 1449 mm 26W 865
Merkespenning:
50...50 V
Lampeeffekt:
26...26 W
Lysstrøm:
4000...4000 lm
Lysutbytte lampe:
153 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell strøm:
460...460 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
4000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
18,5 mm
Lengde:
1449 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
26 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Rørene finnes i 3000K, 4000K, og 6500K med en effektivitet på opp til 156 lm/W. Levetid opptil 50.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Også egnet for drift ved lave temperaturer.
T5 HF finnes i to serier:
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 156 lm/W, 50.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 30.000 timer levetid og 3 års garanti.
Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri.


