Ledvance - LED LYSRØR T8 18 EM 990lm S 600 830 SUPERIOR - 4099854432040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6,3...6,3 W
Lysstrøm - 990...990 lm
Lysutbytte lampe - 157 lm/W
Sokkel - G13
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4099854432040
Elnummer
3755256
Leverandørens varenummer
4099854432040
Typebeskrivelse
3755256
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6,3...6,3 W
Lysstrøm:
990...990 lm
Lysutbytte lampe:
157 lm/W
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
990 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
26,7 mm
Lengde:
603 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
100000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Produktegenskaper
- LED-erstatning for klassiske T8-lysrør med G13-sokkel for bruk i CCG-armaturer eller på vekselstrøm.
- Multi Lumen-funksjon på flere versjoner: 2 krafttrinn kan velges (1200 mm, 1500 mm)
- LED-rør av glass med splintbeskyttelse.
- ENEC 10 VDE-merke.
- Enkel- og tandemdrift på konvensjonelt forkoblingsutstyr (≤ 0,9 m versjoner)
- Ekstremt lang levetid: opptil 100 000 timer(L70/B50).
- Kvikksølvfri og RoHS-kompatibel
- Lavt flimmer i henhold til EU 2019-2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
Bruksområder
- Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C
-Belysning av produksjonsområder
- Trafikksoner og korridorer
- Supermarkeder og varehus
- Industriutstyr / tilbehør
- Egnet for drift med lavtap og konvensjonelle kontrollgir"
Teknisk info for dette produktet:
6,3W G13, 3000K, Ra80, 190 °,IP20, (L70/B50)100 000 T, 157lm/W , ≤5sdcm, 220-240 VCCG
Sikkerhetsråd:
- Ikke egnet for drift med elektronisk forkoblingsutstyr.
- Drift i utendørs bruk i egnede fuktsikre armaturer mulig i henhold til datablad og monteringsanvisning.
- Ikke egnet for nødbelysning.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
Supplier contact address: www.ledvance.com/contact


