Ledvance - LED LYSRØR T8 EM 18 1100lm 86 600mm - 4099854432149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854432149
Elnummer
3771112
Leverandørens varenummer
4099854432149
Typebeskrivelse
3771112
LEDVANCE LED TUBE T8 EM Performance Class (CCG). LED lysrør for elektromagnetisk forkoblingsutstyr (EM/CCG) eller direkte på nettspenning. En LED erstatning for klassisk T8 lysrør med G13 sokkel med lav flimring og full effekt ved tenning. Laget av glass uten fare for bøyning med splinter beskyttelse for applikasjoner innen matindustrien med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
Rørene findes i både 3000K, 4000K, og 6500K med en effektivitet på opp til 160 lm/W. Levetid opptil 75.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Energisparing på opptil 69 % (sammenlignet med T8-lysrør). Også egnet for drift ved lave temperaturer.
T8 EM finnes i tre serier:
- SUPERIOR: Beste serie med lav flimmer, splintfri folie, opp til 185 lm/W, 100.000 timer levetid og 5 års garanti. Enkelte typer er også tilgjengelig med Ra >90.
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 165 lm/W, 75.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 50.000 timer levetid og 3 års garanti.
Produktfordeler
- Energibesparelser på opptil 67 % (sammenlignet med T8-lysrør).
- Rask, enkel og sikker utskifting med eller uten omledning.
- Svært allsidig takket være valgbare kraft-/lumentrinn (1200 mm, 1500 mm).
- Ingen bøyning grunnet glassrør.
- Støtter implementeringen av HACCP-konseptene fra produksjon til presentasjon.
- Svært høy motstand mot svitsjende belastning.
- Full effekt ved tenning, derfor velegnet i kombinasjon med sensorteknologi.
- Også egnet for drift ved lave temperaturer.
Produktfunksjoner
- LED erstatning for klassisk T8 lysrør med G13 kontakt til bruk i CCG armaturer eller på nettstrøm.
- Multi Lumen-funksjon: 2 krafttrinn kan velges (1200 mm, 1500 mm).
- LED TUBE laget av glass med splintbeskyttelse, f.eks. for bruk i næringsmiddelindustrien.
- Enkel og tandem drift av konvensjonell forkobling (0,6 m-versjon).
- Meget lang levetid: opptil 75 000 timer.
- Beskyttelsestype: IP20.
- Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri.
- Lav flimring i henhold til EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1).
Teknisk info for dette produktet:
7W, G13, 190°, 1100lm, Levetid (L70/B50) 75 000T, 157lm/W, ≤5sdcm, 6500K, 220-240V
Utstyr/tilbehør
- Passer for drift med lavtaps- og konvensjonelle forkoblinger.
Når denne brukes som erstatning for T8 lysrør, er den totale energieffektiviteten og lysdistribusjonen avhengig av designen på lyssystemet.
Sikkerhetsråd
- Passer ikke for drift med elektronisk forkobling
- Kan brukes utendørs i egnede Damp-Proof armaturer i henhold ti l datablad og monteringsanvisning.
- Ikke egnet for nødbelysning.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
Supplier contact address: www.ledvance.com/contact
Rørene findes i både 3000K, 4000K, og 6500K med en effektivitet på opp til 160 lm/W. Levetid opptil 75.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Energisparing på opptil 69 % (sammenlignet med T8-lysrør). Også egnet for drift ved lave temperaturer.
T8 EM finnes i tre serier:
- SUPERIOR: Beste serie med lav flimmer, splintfri folie, opp til 185 lm/W, 100.000 timer levetid og 5 års garanti. Enkelte typer er også tilgjengelig med Ra >90.
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 165 lm/W, 75.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 50.000 timer levetid og 3 års garanti.
Produktfordeler
- Energibesparelser på opptil 67 % (sammenlignet med T8-lysrør).
- Rask, enkel og sikker utskifting med eller uten omledning.
- Svært allsidig takket være valgbare kraft-/lumentrinn (1200 mm, 1500 mm).
- Ingen bøyning grunnet glassrør.
- Støtter implementeringen av HACCP-konseptene fra produksjon til presentasjon.
- Svært høy motstand mot svitsjende belastning.
- Full effekt ved tenning, derfor velegnet i kombinasjon med sensorteknologi.
- Også egnet for drift ved lave temperaturer.
Produktfunksjoner
- LED erstatning for klassisk T8 lysrør med G13 kontakt til bruk i CCG armaturer eller på nettstrøm.
- Multi Lumen-funksjon: 2 krafttrinn kan velges (1200 mm, 1500 mm).
- LED TUBE laget av glass med splintbeskyttelse, f.eks. for bruk i næringsmiddelindustrien.
- Enkel og tandem drift av konvensjonell forkobling (0,6 m-versjon).
- Meget lang levetid: opptil 75 000 timer.
- Beskyttelsestype: IP20.
- Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri.
- Lav flimring i henhold til EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1).
Teknisk info for dette produktet:
7W, G13, 190°, 1100lm, Levetid (L70/B50) 75 000T, 157lm/W, ≤5sdcm, 6500K, 220-240V
Utstyr/tilbehør
- Passer for drift med lavtaps- og konvensjonelle forkoblinger.
Når denne brukes som erstatning for T8 lysrør, er den totale energieffektiviteten og lysdistribusjonen avhengig av designen på lyssystemet.
Sikkerhetsråd
- Passer ikke for drift med elektronisk forkobling
- Kan brukes utendørs i egnede Damp-Proof armaturer i henhold ti l datablad og monteringsanvisning.
- Ikke egnet for nødbelysning.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
Supplier contact address: www.ledvance.com/contact