Ledvance - LED LYSRØR T8 PFM FOOD 1,2M 833 EM STANDARD BALLAST - 4099854045004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lysstrøm - 1100...1100 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G13
Fargetemperatur - 3300...3300 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.82 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854045004
Elnummer
3763236
Leverandørens varenummer
4099854045004
Typebeskrivelse
LED TUBE T8 EM FOOD P 1200 mm 11.6W 833
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Lysstrøm:
1100...1100 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3300...3300 K
Nominell strøm:
55...55 mA
Virkningsgrad:
0,9
Lampeeffekt:
11,6...11,6 W
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1100 lm
Lysutbytte lampe:
94 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Diameter:
26,7 mm
Lengde:
1212 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
12 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
FOOD Performance Class Lysrørene er utviklet spesielt for belysning der mat utstilles. For eksempel i bakeri, kjøttvaredisk, supermarkeder o.l De kan sammenlignes med T8 FL NATURA 76 som er utviklet for å fremme fargespekter som gir et godt lys for utstilling av mat
Rørene er laget i 3300K og finnes i fire lengder med en effektivitet på opp til 94 lm/W. Levetid opptil 60.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Energisparing på opptil 74 % (sammenlignet med T8-lysrør). Også egnet for drift ved lave temperaturer.
T8 EM finnes i tre serier:
- SUPERIOR: Beste serie med lav flimmer, splintfri folie, opp til 185 lm/W, 75.000 timer levetid og 5 års garanti. Enkelte typer er også tilgjengelig med Ra >90.
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 165 lm/W, 60.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 30.000 timer levetid og 3 års garanti.
Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri. Spesifikasjon for Elnr 3763236; ≤6 sdcm, temperaturområde -20…+50, 1100 lumen, lumen, 3300 kelvin, 11,6 watt tilsvarende tradisjonelt 36 watt, 220…240 V, Ra ≥80, spredningsvinkel > 190.00 °, ikke dimbar, levetid (L70B50) 60000 timer, G13 sokkel, IP20