Ledvance - LED LYSRØR T8 SUP UO 1,5M 840 EM STANDARD BALLAST - 4099854037238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 22,1...22,1 W
Lysstrøm - 4100...4100 lm
Lysutbytte lampe - 185 lm/W
Sokkel - G13
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 15.79 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854037238
Elnummer
3763209
Leverandørens varenummer
4099854037238
Typebeskrivelse
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
22,1...22,1 W
Lysstrøm:
4100...4100 lm
Lysutbytte lampe:
185 lm/W
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
100...100 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
4100 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
26,7 mm
Lengde:
1513 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
B
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
75000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Rørene findes i både 3000K, 4000K, 5000K og 6500K med en effektivitet på opp til 185 lm/W. Levetid opptil 75.000 timer (L70B50) og IP20. Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri. Energisparing på opptil 70 % (sammenlignet med T8-lysrør). Også egnet for drift ved lave temperaturer.
T8 EM finnes i tre serier:
- SUPERIOR: Beste serie med lav flimmer, splintfri folie, opp til 185 lm/W, 75.000 timer levetid og 5 års garanti. Enkelte typer er også tilgjengelig med Ra >90.
- PERFORMANCE: Professionel serie med opp til 165 lm/W, 60.000 timer levetid og 5 års garanti.
- VALUE: Til enklere installasjoner og områder hvor prisen er i fokus med 30.000 timer levetid og 3 års garanti.
Anbefalt for bruk innen generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20…+50 °C. Belysning av produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder, varemagasiner og Industri. Spesifikasjon for Elnr 3763209; ≤5 sdcm, temperaturområde -20…+50, 4100 lumen, lumen, 4000 kelvin, 22,2 watt tilsvarende tradisjonelt 58 watt, 220…240 V, Ra ≥80, spredningsvinkel > 190.00 °, ikke dimbar, levetid (L70B50) 75000 timer, G13 sokkel, IP20