Ledvance - LED LYSRØR T9 VAL EM 22 G10Q - 4099854042461

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 11...11 W

  • Lysstrøm - 1320...1320 lm

  • Lysutbytte lampe - 120 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.64 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854042461

Elnummer

3750232

Leverandørens varenummer

4099854042461

Typebeskrivelse

LED TUBE T9 C 22 EM V 11W 840 G10Q

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

11...11 W

Lysstrøm:

1320...1320 lm

Lysutbytte lampe:

120 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

G10q

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

51...51 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1320 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

110...110 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

312 mm

Lengde:

212 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE LEDTUBE T9 VALUE EM LED-rør for elektromagnetisk forkoblingsutstyr (CCG) Kan også tilkobles på 230V nettspenning. Ved å fjerne elektromagnetisk forkoblingsutstyr og koble røret direkte mot nettspenning, sikrer du en ekstra stabil installation (Armatur må merkes ved ombygging).

Alle rør findes i både 3000K, 4000K og 6500K med en effektivitet på op til 121lm/W. Fargegjengivelse på Ra>80 i hele rørenes levetid på opp til 30.000 timer (L70B50). Garantien er på 3 år.