Ledvance - LED MIGNON CLB 4W 827 FIL CL E14 - 4099854069413

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED MIGNON CLB 4W 827 FIL CL E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 117 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.62 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854069413

Elnummer

3763262

Leverandørens varenummer

4099854069413

Typebeskrivelse

CLAS B 40 P 4W 827 FIL CL E14

Merkespenning fra/til:

220...220 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

117 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

32...32 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Diameter:

35 mm

Lengde:

100 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,1

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

B10,5

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE Performance Class LED lyskilde med klassisk lyspære form. Profesjonell LED-lampe for nettspenning med spredningsvinkler på opptil 300°. Ikke-Dimbar med inntil 15 000 timers levetid. Lyskilde i helglass, med god lyskvalitet og fargegjengivelse. Dimensjoner og lysfluks er sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe. Veldig lavt energiforbruk og robust mot vibrasjoner. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen og umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid. Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer. Perfekt for dekorative installasjoner, hjemmebruk, og generell belysning offentlig. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.