Ledvance - LED MIGNON CLBA 4W 827 FIL CL E14 - 4099854069475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Nominell strøm - 32...32 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.6 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854069475
Elnummer
3763265
Leverandørens varenummer
4099854069475
Typebeskrivelse
CLAS BA 40 P 4W 827 FIL CL E14
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Lysstrøm:
470...470 lm
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
32...32 mA
Virkningsgrad:
0,5
Lampeeffekt:
4...4 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Lysutbytte lampe:
117 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Diameter:
35 mm
Lengde:
121 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,1
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
BA11
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja