Ledvance - LED NORMAL CLA 6,5W 827 MATT E27 - 4099854062421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 6,5...6,5 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 124 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.22 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854062421
Elnummer
3763253
Leverandørens varenummer
4099854062421
Typebeskrivelse
CLAS A 60 P 6.5W 827 FIL FR E27
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
6,5...6,5 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
124 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
38...38 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
806 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
60 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
90 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja