Utgått

Ledvance - LED-Pære CLA150 18W/827 MATT E27 DIM - 4058075439917

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED-Pære CLA150 18W/827 MATT E27 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 18...18 W

  • Lysstrøm - 2452...2452 lm

  • Lysutbytte lampe - 136 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075439917

Elnummer

3766298

Leverandørens varenummer

4058075439917

Typebeskrivelse

3766298

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

18...18 W

Lysstrøm:

2452...2452 lm

Lysutbytte lampe:

136 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

86...86 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2452 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

330...330 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

70 mm

Lengde:

141 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

18 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-pærer som fungerer som erstatning for halogenpærer. Veldig lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV- og nær-IR-stråling i lysstrålen. Støtsikker og vibrasjonsfast takket være LED-teknologi. Anbefalte bruksområder (avhengig av pæretype) innenfor hjemmebruk, generell belysning, retningsbestemt belysning og aksentbelysning. Spesifikasjoner for EL.nr; 3766298; 2452 lumen, 2700 Kelvin, 18.00 W tilsvarende 150 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80 utstrålingsvinkel 330°, Matt glass, dimbar, levetid: 15000 timer,E27 sokkel, energiklasse A++