Ledvance - LED PANEL 1200 SUSPENSION KIT - 4058075108844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 1500 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Panel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075108844
Elnummer
3241053
Leverandørens varenummer
4058075108844
Typebeskrivelse
3241053
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
1500 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
LEDVANCE® PANEL-SUSPENSION KIT - Opphengskit for innendørs bruk kan brukes på 1200 versjonen, lengde 3000mm i stål. Elnr.: 3241053


