Ledvance - LED PANEL FLEX 600 DRIVER 30/220-240/700 - 4058075843684
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for utendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075843684
Elnummer
3317156
Leverandørens varenummer
4058075843684
Typebeskrivelse
3317156
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Effektforbruk:
2,7 W
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
125 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
30 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Passer til PANEL FLEX 30 W / 32 W
Høy fleksibilitet på grunn av justerbare utgangsstrømmer med bryter på driver
Lite flimring gir høy lyskvalitet og god visuell komfort
Høy effektivitet og pålitelighet
Beskyttelsesklasse: II
Driftsfrekvens: 0/50/60 Hz
Egnet for sentrale batterinødinstallasjoner iht. til EN 60598-2-22
7 års garanti


