Ledvance - LED PAR16 50 36° 4.8W/927 E14 DIM, 350 lumen - 4058075607699
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,8...4,8 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 72 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.31 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075607699
Elnummer
3752145
Leverandørens varenummer
4058075607699
Typebeskrivelse
3752145
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,8...4,8 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
72 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
28...28 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
350 lm
Lysstyrke:
600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50 mm
Lengde:
73 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


