Ledvance - LED PIN 12V 20 1,5W 827 G4 PERFORMANCE - 4099854248603

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED PIN 12V 20 1,5W 827 G4 PERFORMANCE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1,5...1,5 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 133 lm/W

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - G4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 0.95 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854248603

Elnummer

3750442

Leverandørens varenummer

4099854248603

Typebeskrivelse

3750442

Lampeeffekt:

1,5...1,5 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

133 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

200...200 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC/DC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

200 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Flerfarget

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

12 mm

Lengde:

33 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE PIN 12V LED lyskilde med retrofit stiftsokkel. Kompatible med mange vanlige konvensjonelle og elektronisk forkoblingsutstyr et LED alternativ til lavvolts halogen lamper.
Kan benyttes på 12V AC og DC (både på halogentrafo og batterispenning). Ideell for dekorativ og frittbrennende applikasjoner

Muligheter og fordeler innenfor produktserien:

Tilgjengelig i både Dimbar og ikke dimbar versjoner.
Tilgjengelig i LED versjoner tilsvarende opp til tradisjonell 40 Watt.
Tilgjengelig i G4 og i GY6.35 versjoner.
God heldekkende lysfordeling
Lang levetid
Lav energiforbruk


Teknisk info:

ikke dimbar, 200 lm, Klar, 1,5 Watt tilsvarende 20Watt tradisjonell, 2700 Kelvin, G4 sokkel, 15000 timer, Performance Class

Fungerer som erstatning for vanlige glødepærer og halogenpærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner.
Anbefalte bruksområder er Atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter, kontorer o.l. Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer.

Kompatible med mange vanlige konvensjonelle og elektronisk forkoblingsutstyr (se også kompabilitetsoversikt på https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility)