Ledvance - LED PIN 30 2,6W 827 G9 P 320LM KLAR IKKE DIMBAR - 4099854248931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,6...2,6 W
Lysstrøm - 320...320 lm
Lysutbytte lampe - 123 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.61 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854248931
Elnummer
3720151
Leverandørens varenummer
4099854248931
Typebeskrivelse
3720151
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,6...2,6 W
Lysstrøm:
320...320 lm
Lysutbytte lampe:
123 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
25...25 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
320 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Flerfarget
Kapslingsfarge:
Grå
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
14 mm
Lengde:
43 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
Tilgjengelig i både Dimbar og ikke dimbar versjoner.
Tilgjengelig i LED versjoner tilsvarende opp til tradisjonell 60 Watt.
Tilgjengelig i glass versjoner.
God heldekkende lysfordeling
Lang levetid
Lav energiforbruk
Teknisk info:
ikke dimbar, 320 lm, Klar, 2,6 Watt tilsvarende 30Watt tradisjonell, 2700 Kelvin, G9 sokkel, 15000 timer, Performance Class
Anbefalte bruksområder er stemningsfull belysning i hele hjemmet. Butikker, hoteller og restauranter. Ideell for dekorativ og frittbrennende applikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer


