Ledvance - LED PIN 40 4,2W 827 G9 230V PERFORMANCE - 4099854248962

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED PIN 40 4,2W 827 G9 230V PERFORMANCE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,2...4,2 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 111 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.57 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854248962

Elnummer

3750450

Leverandørens varenummer

4099854248962

Typebeskrivelse

3750450

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,2...4,2 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

111 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G9

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

36...36 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Flerfarget

Kapslingsfarge:

Grå

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

18 mm

Lengde:

49 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE PIN G9 LED lyskilde med retrofit stiftsokkel. LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning med veldig lang levetid (se gjerne www.ledvance.no/dim for kompabilitetsliste)

Muligheter og fordeler innenfor produktserien:

Tilgjengelig i både Dimbar og ikke dimbar versjoner.
Tilgjengelig i LED versjoner tilsvarende opp til tradisjonell 60 Watt.
Tilgjengelig i glass versjoner.
God heldekkende lysfordeling
Lang levetid
Lav energiforbruk

Teknisk info:
ikke dimbar, 470 lm, Klar, 4,2 Watt tilsvarende 40Watt tradisjonell, 2700 Kelvin, G9 sokkel, 15000 timer, Performance Class

Anbefalte bruksområder er stemningsfull belysning i hele hjemmet. Butikker, hoteller og restauranter. Ideell for dekorativ og frittbrennende applikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer