Ledvance - LED PIN CL 40 4W/827 dim G9 DIM, 470 lumen - 4058075622265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 117 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.47 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075622265
Elnummer
3752165
Leverandørens varenummer
4058075622265
Typebeskrivelse
3752165
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
117 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
23...23 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
18 mm
Lengde:
59 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
150 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei