Utgått

Ledvance - LED PIN CL20 1.8W/827 G4, 200 lumen - 4058075622692

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED PIN CL20 1.8W/827 G4, 200 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 1,8...1,8 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 111 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.12 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075622692

Elnummer

3766060

Leverandørens varenummer

4058075622692

Typebeskrivelse

3766060

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

1,8...1,8 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

111 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

230...230 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC/DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

200 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

13 mm

Lengde:

36 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

119 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM PARATHOM® PIN LED teknologi med god levetid og meget lavt energiforbruk. Godt egnet for dekorative og fritt brennende applikasjoner, et LED alternativ til konvensjonelle høyspenningslamper. Anbefalte bruksområder er Atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter, kontorer o.l. Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 3766060 : 200 lumen, 2700 Kelvin, 1.80 W tilsvarende tradisjonell 20 Watt, 12 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 300°, Klart glass, ikke dimbar, levetid (L70/B50)15000 timer, G4 sokkel, energiklasse F