Ledvance - LED PIN MICRO 12V 10 1W 827 G4 PERFORMANCE - 4099854278563
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1...1 W
Lysstrøm - 100...100 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Andre
Sokkel - G4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 0.65 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4099854278563
Elnummer
3773660
Leverandørens varenummer
4099854278563
Typebeskrivelse
3773660
Lampeeffekt:
1...1 W
Lysstrøm:
100...100 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
130...130 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC/DC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
100 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Flerfarget
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
10 mm
Lengde:
30 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Kan benyttes på 12V AC og DC (både på halogentrafo og batterispenning). Ideell for dekorativ og frittbrennende applikasjoner
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
Tilgjengelig i både Dimbar og ikke dimbar versjoner.
Tilgjengelig i LED versjoner tilsvarende opp til tradisjonell 40 Watt.
Tilgjengelig i G4 og i GY6.35 versjoner.
God heldekkende lysfordeling
Lang levetid
Lav energiforbruk
Teknisk info:
Ekstra små dimmensjoner, ikke dimbar, 100 lmKlar, 1 Watt tilsvarende 10 Watt tradisjonell, 2700 Kelvin, G4 sokkel, 15 000, Performance Class
Fungerer som erstatning for vanlige glødepærer og halogenpærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner.
Anbefalte bruksområder er Atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter, kontorer o.l. Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer.
Kompatible med mange vanlige konvensjonelle og elektronisk forkoblingsutstyr (se også kompabilitetsoversikt på https://www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility)


