Utgått

Ledvance - LED PRO AR111 100 24° 13,5W/927 G53 DIM, 950 lumen - 4058075608474

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED PRO AR111 100 24° 13,5W/927 G53 DIM, 950 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 12...12 V

  • Lysstrøm - 950...950 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - G53

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.61 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075608474

Elnummer

3752144

Leverandørens varenummer

4058075608474

Typebeskrivelse

3752144

Merkespenning fra/til:

12...12 V

Lysstrøm:

950...950 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

G53

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

1200...1200 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

13,5...13,5 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

950 lm

Lysutbytte lampe:

70 lm/W

Lysstyrke:

2500 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

24...24 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Diameter:

111 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,2

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

14 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM PARATHOM® Reflektor LED-lyskilder med veldig lang levetid og meget lavt energiforbruk som erstatter Halogen-lyskilder. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks (RA), robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Anbefalte bruksområder er bl.a som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, privat hjem, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer.Spesifikasjon for ELnr; 3752144 : 950 lumen, 2700 Kelvin, 13.50 W tilsvarende tradisjonell 100 Watt, 12 V, RA ≥ 97, utstrålingsvinkel 24°, not relevant glass, Dimbar, levetid (L70/B50)40000 timer, G53 sokkel, energiklasse G