Ledvance - LED PRO AR111 75 40° 11,8W/927 G53 DIM, 800 lumen - 4058075608511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 11,7...11,7 W
Lysstrøm - 800...800 lm
Lysutbytte lampe - 68 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.42 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075608511
Elnummer
3752142
Leverandørens varenummer
4058075608511
Typebeskrivelse
3752142
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
11,7...11,7 W
Lysstrøm:
800...800 lm
Lysutbytte lampe:
68 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
1000...1000 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
800 lm
Lysstyrke:
1600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
40...40 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Diameter:
111 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
12 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei