Ledvance - LED PRO MR16 35 36° 6,3W/927 GU5.3 DIM, 355 lumen - 4058075609433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 12...12 V
Lysstrøm - 355...355 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU5,3
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.12 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075609433
Elnummer
3752130
Leverandørens varenummer
4058075609433
Typebeskrivelse
3752130
Merkespenning fra/til:
12...12 V
Lysstrøm:
355...355 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
570...570 mA
Virkningsgrad:
0,9
Lampeeffekt:
6,3...6,3 W
Spenningstype:
AC/DC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
355 lm
Lysutbytte lampe:
56 lm/W
Lysstyrke:
620 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Diameter:
51 mm
Lengde:
46 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,19
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei