Ledvance - LED PRO MR16 43 36° 7,8W/930 GU5.3 DIM, 500 lumen - 4058075609358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 7,8...7,8 W
Lysstrøm - 500...500 lm
Lysutbytte lampe - 64 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 5 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075609358
Elnummer
3752133
Leverandørens varenummer
4058075609358
Typebeskrivelse
3752133
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
7,8...7,8 W
Lysstrøm:
500...500 lm
Lysutbytte lampe:
64 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
720...720 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC/DC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
500 lm
Lysstyrke:
850 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Diameter:
51 mm
Lengde:
46 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei