Utgått

Ledvance - LED Spesial LINE 78 CL75 9.5W/827 R7SDIM, 1055 lumen - 4058075626935

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Spesial LINE 78 CL75 9.5W/827 R7SDIM, 1055 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 9,5...9,5 W

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lysutbytte lampe - 111 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.03 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075626935

Elnummer

3752167

Leverandørens varenummer

4058075626935

Typebeskrivelse

3752167

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

9,5...9,5 W

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lysutbytte lampe:

111 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

R7s

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

42...42 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1055 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

28 mm

Lengde:

78 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

150 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM PARATHOM LINE Classic LED teknologi med god levetid og meget lavt energiforbruk som passer i de fleste R7s-armaturer. God heldekkende lysemisjon, enkelt lampebytte. Egnet for velvære, hjembruk og ved utendørs bruk bare i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 3752167 : 1055 lumen, 2700 Kelvin, 9.50 W tilsvarende tradisjonell 75 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 300°, Klart glass, Dimbar, levetid (L70/B50)25000 timer, R7s sokkel, energiklasse E