Utgått

Ledvance - LED Spesial LINE118 CL125 19W/827 R7SDIM, 2452 lumen - 4058075626782

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Spesial LINE118 CL125 19W/827 R7SDIM, 2452 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 19...19 W

  • Lysstrøm - 2452...2452 lm

  • Lysutbytte lampe - 129 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.97 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075626782

Elnummer

3752170

Leverandørens varenummer

4058075626782

Typebeskrivelse

3752170

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

19...19 W

Lysstrøm:

2452...2452 lm

Lysutbytte lampe:

129 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

R7s

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

85...85 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2452 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

28 mm

Lengde:

118 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

119 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

19 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM PARATHOM LINE Classic LED teknologi med god levetid og meget lavt energiforbruk som passer i de fleste R7s-armaturer. God heldekkende lysemisjon, enkelt lampebytte. Egnet for velvære, hjembruk og ved utendørs bruk bare i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 3752170 : 2452 lumen, 2700 Kelvin, 19.00 W tilsvarende tradisjonell 150 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 300°, Klart glass, Dimbar, levetid (L70/B50)25000 timer, R7s sokkel, energiklasse E